![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-00550-WEB-R.jpg?ts=1707523455468)
Legrand - Conduit TIIB 3422 D50mm pour remontees aero-souterraines - ivoire RAL1015
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 39.6 mm
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couleur - beige
diamètre externe - 50 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971487093
Réf. Sonepar
00012000550
Réf. Fournisseur
00550
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre intérieur
39.6 mm
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couleur
beige
diamètre externe
50 mm
sans halogène
Oui
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
apparent
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
paroi creuse
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Conduit TIIB 3422 (Tube Isolant Ivoire de Branchement) Ø50mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire RAL1015 - répond aux normes NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22 après 5 cycles de vieillissement climatique
Les Atouts de l'article:
Conduit TIIB 3422 - Tube Isolant Ivoire de Branchement - diamètre 50mm - ivoire RAL1015
Pour remontées aéro-souterraines - Sans tire-fils
3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
Conforme aux test de vieillissement ENEDIS: 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables