Legrand - Conduit - MRL 5557 - D63mm - en acier inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 59.8 mm
température d'utilisation - -45...400 °C
couleur - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971486522
Réf. Sonepar
00012009963
Réf. Fournisseur
09963
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
autre
diamètre externe
63 mm
diamètre intérieur
59.8 mm
température d'utilisation
-45...400 °C
couleur
autre
apparent
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Oui
installation extérieure
Oui
classe de résistance à la compression
très lourd (classe 5)
montage encastré
Non
Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) Ø63mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour industries papetières et cimentières et installation en saillie ou en encastré - acier inox
Les Atouts de l'article:
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 63mm - Finition acier inox
Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables