![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-09720-WEB-R.jpg?ts=1707523434562)
Legrand - Conduit MRL 5557 - D20mm - en acier zingue
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 17.7 mm
température d'utilisation - -45...400 °C
couleur - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971486409
Réf. Sonepar
00012009720
Réf. Fournisseur
09720
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
autre
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
17.7 mm
température d'utilisation
-45...400 °C
couleur
autre
apparent
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Oui
installation extérieure
Oui
classe de résistance à la compression
très lourd (classe 5)
montage encastré
Non
Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) Ø20mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour locaux industriels et installation en saillie ou en encastré - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 20mm - Finition acier zingué
Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables