Legrand - Conduit ICTA Chronofil vert-jaune D16 courant fort 1 conducteur 2,5mm2 RAL5010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14.1 mm
matériau - polyoléfine
nombre de fils de la conduite de fil - 1
nombre de fils du câble de télécommunication - 0
nombre de câbles coaxiaux - 0
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971488533
Réf. Sonepar
00012009028
Réf. Fournisseur
09028
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre intérieur
14.1 mm
matériau
polyoléfine
nombre de fils de la conduite de fil
1
nombre de fils du câble de télécommunication
0
nombre de câbles coaxiaux
0
nombre de câbles de données
0
avec tirette
Non
nombre de fils du câble de courant fort
1
nombre de conducteurs de haut-parleur
0
couleur
bleu
diamètre externe
16 mm
sans halogène
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
apparent
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
tenue à la flexion
flexible
montage encastré
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
section nominale du conducteur
2.5...2.5 mm²
Conduit cintrable ICTA 3422 Chronofil pour courant fort Ø16mm avec 1 conducteur 2,5mm² vert et jaune - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 16mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
1 conducteur x 2,5mm² - Vert - Jaune
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables