![Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID raccordement TI 5A sortie RS485 - 4 modules DIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/004684-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082836100)
Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID raccordement TI 5A sortie RS485 - 4 modules DIN
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
modèle - mesure directe
courant maximal (Imax) - 6 A
tension nominale (Un) N-L - 110...254 V
courant nominal (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060046842
Réf. Sonepar
00001004684
Réf. Fournisseur
004684
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
modèle
mesure directe
courant maximal (Imax)
6 A
tension nominale (Un) N-L
110...254 V
courant nominal (In)
5 A
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un) L-L
190...440 V
largeur en nombre de modules
4
nombre de positions
8
type d'affichage
numérique
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP30
type d'interface
RS-485
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
type de tarif
tarif simple
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
taux d'impulsion
100...100 Imp/kWh (kvarh)
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie triphasé à raccordement avec TI EMDX³ 5A
Non MID
Sortie à impulsions et RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme: