Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - Compteur monophase EMDX3 MID racc direct 63A sortie impulsions - 2 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • modèle - mesure directe

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 32...240 V

  • courant nominal (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060046781

Réf. Sonepar

00001004678

Réf. Fournisseur

004678

Réf. Commerciale

Legrand

type de compteur

électronique

modèle

mesure directe

courant maximal (Imax)

63 A

tension nominale (Un) N-L

32...240 V

courant nominal (In)

10 A

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

2

nombre de positions

7

type d'affichage

numérique

fréquence

50...60 Hz

indice de protection (IP)

IP30

type d'interface

sans

type d'énergie

puissance active

type de tarif

tarif simple

étalonné

Oui

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

électrique

taux d'impulsion

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Oui

Legrand - Compteur modulaire monophasé EMDX³ MID raccordement direct 63A - 2 modules - avec sortie à implusions