Legrand - Commande sans fils pour VMC Mosaic with Netatmo sans plaque blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
couverture - 185 m
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972322287
Réf. Sonepar
00001232228
Réf. Fournisseur
077707LA
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio
2400 MHz
couverture
185 m
nombre de commandes
2
indice de protection (IP)
IP20
système Rollingcode
Oui
longueur de code (bit)
128
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Oui
avec codeur radio
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Commande sans fils pour VMC connectée Mosaic with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition et à associer au micromodule, livrée avec pile
Les Atouts de l'article:
Fonction gestion petite vitesse et grande vitesse
Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables