Legrand - Commande auxiliaire Celiane pour televariateurs modulaires ref.003660-003671
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
contrôle d'app via Bluetooth - Non
cablage en série - Non
commande auxiliaire possible - Non
mémoire de valeurs de luminosité - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060670894
Réf. Sonepar
00001067089
Réf. Fournisseur
067089
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme seul
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Oui
mode de pose
support de module
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
27...27 V
fréquence
0...0 Hz
tension de commande
0...27 V
largeur d'appareil
40.5 mm
hauteur d'appareil
50 mm
profondeur d'appareil
40.2 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Commande auxiliaire Céliane pour télévariateurs modulaires références 003660 et 003671 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Commande auxiliaire Céliane pour télévariateurs modulaires référence 003660 ou 003671 - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables