![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-069737L-WEB-R.jpg?ts=1707523478676)
Legrand - Commande arret pompier pour desenfumage Plexo complet saillie
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
nombre de voyants lumineux - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971882164
Réf. Sonepar
00001188216
Réf. Fournisseur
069737L
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
nombre de voyants lumineux
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
207...253 V
indice de protection (IP)
IP55
nombre d'interrupteurs à clé
1
nombre de contacts à poussoir champignons
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
autre
Coffret de commande de relayage arrêt pompier étanche Plexo IP55 IK07 avec marquage O I pour forcer l'arrêt de désenfumage livrée complète avec boîtier à embouts pour fixation en saillie et 2 clés n°455 - à installer près du CMSI ou DCS
Les Atouts de l'article:
Commande à clef à 2 positions
Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=
Livré avec 2 jeux de clefs n°455
Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables