![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/030700.jpg?ts=1714082836601)
Legrand - COLONNE MOBILE PVC A EQUIPER
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 55 mm
hauteur de colonne - 0...0 mm
couleur de la colonne - autre
forme de colonne - rond
surface de la colonne - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060307004
Réf. Sonepar
00001030700
Réf. Fournisseur
030700
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de la partie supérieure
55 mm
hauteur de colonne
0...0 mm
couleur de la colonne
autre
forme de colonne
rond
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
blanc
compensation de hauteur
1000 mm
surface de la partie supérieure
non traité
numéro RAL de la colonne
9010
numéro RAL de la partie supérieure
9010
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
plastique
profil continu
Oui
mobile
Oui
modèle
autre
entrée de câble
au-dessus
ajustable
Oui
type de fixation
visser
nombre de parties supérieures utilisables
4
nombre de cloisons
4
section transversale utile
1250 mm²
Legrand - Colonne mobile 4 compartiments à équiper DLP - hauteur 2m - blanc