Legrand - Collier auto-agrippant rouge largeur 16mm et longueur 300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 300 mm
couleur - rouge
fermeture à bande - fermeture velcro
diamètre max. du faisceau - 80 mm
largeur de bande - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060331887
Réf. Sonepar
00001033188
Réf. Fournisseur
033188
Réf. Commerciale
Legrand
longueur de bande
300 mm
couleur
rouge
fermeture à bande
fermeture velcro
diamètre max. du faisceau
80 mm
largeur de bande
16 mm
homologation UL
Non
modèle
ruban-crochets
sans halogène
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-5...40 °C
type de fixation
autre
épaisseur de bande
3 mm
fermeture amovible
Non
Collier auto-agrippant rouge largeur 16mm et longueur 300mm Ø de serrage maximum 80mm - textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets'' - fixation par vis ou rivets - non blessants pour les câbles
Les Atouts de l'article:
Collier auto-agrippant
Largeur 16mm - Longueur 300mm - Ø de serrage maximum : 80mm - Rouge
Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets''
Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646
Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables