Legrand - Collier a temoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 320 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 80 mm
largeur de bande - 15 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060331962
Réf. Sonepar
00001033196
Réf. Fournisseur
033196
Réf. Commerciale
Legrand
longueur de bande
320 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
80 mm
largeur de bande
15 mm
couleur
noir
modèle
crantage extérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-5...40 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
100 N
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
plastifié
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-25...70 °C
type de fixation
autre
épaisseur de bande
1.5 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm Ø de serrage maximum de 50 à 80mm - avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - débrayables par pincement de la tête du collier
Les Atouts de l'article:
Collier à témoin de serrage
Largeur 15mm - Longueur 320mm - Ø de serrage maximum : 80mm - Ø de serrage minimum : 50mm
Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - Débrayables par pincement de la tête du collier
Maintien de la lanière après serrage
Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables