![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/033194-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523418632)
Legrand - Collier a temoin de serrage largeur 15mm et longueur 180mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 180 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 35 mm
largeur de bande - 15 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060331948
Réf. Sonepar
00001033194
Réf. Fournisseur
033194
Réf. Commerciale
Legrand
longueur de bande
180 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
35 mm
largeur de bande
15 mm
couleur
noir
modèle
crantage extérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-5...40 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
100 N
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
plastifié
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-25...70 °C
type de fixation
autre
épaisseur de bande
1.5 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 180mm Ø de serrage maximum de 15 à 35mm - avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - débrayables par pincement de la tête du collier
Les Atouts de l'article:
Collier à témoin de serrage
Largeur 15mm - Longueur 180mm - Ø de serrage maximum : 35mm - Ø de serrage minimum : 15mm
Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - Débrayables par pincement de la tête du collier
Maintien de la lanière après serrage
Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables