![Legrand - Coffret de gestion des asservissements -associer AES 061479-061482-061483-040509](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-004229-WEB-R.jpg?ts=1714082836231)
Legrand - Coffret de gestion des asservissements -associer AES 061479-061482-061483-040509
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage - Non
avec régulateur de température - Non
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060042295
Réf. Sonepar
00001004229
Réf. Fournisseur
004229
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage
Non
avec régulateur de température
Non
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
gris
avec minuterie
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
largeur en nombre de modules
7
système de bus LON
Non
DCF77 récepteur intégré
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
capteur IR
Non
réglage manuel de la valeur de consigne
Non
contact à poussoir de présence
Oui
numéro RAL (équivalent)
7035
LED à statut
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs
Oui
transparent
Non
finition de la surface
mat
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
Coffret de gestion des asservissements pour système de sécurité incendie - assure l'arrêt de la sonorisation, la mise en lumière normale de l'établissement et la diffusion du message d'évacuation avec les BAAS - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Coffret de gestion des asservissements
Cet ensemble assure le pilotage des fonctions suivantes :- arrêt de la sonorisation- mise en lumière normale de l'établissement- diffusion du message d'évacuation au moyen des BAAS à message pré-enregistré référence 140533
Equipement :- 1 contact NO - 230V~ - 0,5A- 1 contact NF - 230V~ - 0,5A- 1 contact NO/NF - 230V~ - 0,5A
Consommations :- 3mA en veille- 90mA en alarme
6 modules DIN 17,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables