Legrand - Coffret de derivation - 100x80x36mm - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
capacité des bornes - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP40
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060945411
Réf. Sonepar
00001094541
Réf. Fournisseur
094541
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
couleur
blanc
capacité des bornes
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
technique de raccordement
borne à vis
numéro RAL (équivalent)
9010
largeur d'appareil
100 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
36 mm
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
sans halogène
Non
Coffret de dérivation 100x80x36mm avec 1 rail de 84mm pour bornes de 6mm², 10mm² ou 16mm² - gris livré sans borne
Les Atouts de l'article:
Capot enclipsable pouvant être vissé. Livré sans bornes. Comportant un rail de 84 mm, pour bornes de 6, 10 ou 16 mm². . .
Coffret de dérivation
Gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables