![Legrand - Coffret cache-borne a equiper - 4 modules - 160x9 x74mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/092714-LEGRAND.jpg?ts=1704841440282)
Legrand - Coffret cache-borne a equiper - 4 modules - 160x9 x74mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060927141
Réf. Sonepar
00001092714
Réf. Fournisseur
092714
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
couleur
blanc
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
4
indice de protection (IP)
IP30
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
rail DIN
Oui
largeur
90 mm
hauteur
160 mm
profondeur
74 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Oui
profondeur d'encastrement
74 mm
Coffret cache-borne à équiper IP30 IK05 capacité 4 modules 160 x 90 x 74mm - livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable - blanc
Les Atouts de l'article:
Coffret cache bornes capacité : 4 modules
Livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable
IP 30 - IK 05
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables