![Legrand - Coffret 190x180x82mm pour support de batterie](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/001196-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841300213)
Legrand - Coffret 190x180x82mm pour support de batterie
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060011963
Réf. Sonepar
00001001196
Réf. Fournisseur
001196
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
couleur
blanc
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
8
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
type de capot
couvercle
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
47.5 mm
rail DIN
Non
largeur
190 mm
hauteur
180 mm
profondeur
83 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
Coffret 190x180x82mm pour support de batterie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables