![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-140509-WEB-R.jpg?ts=1707523414005)
Legrand - CMSI type B avec 1 ligne de mise en securite IP30 IK07
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 8
appeleur automatique intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971003279
Réf. Sonepar
00001100329
Réf. Fournisseur
140509
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de groupes de signalisation
8
appeleur automatique intégré
Non
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
4
nombre de sorties pour générateur de signal optique
4
largeur
320 mm
hauteur
230 mm
profondeur
85 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Non
adressable
Non
avec alimentation électrique
Oui
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (CMSI type B) avec 1 ligne de mise en sécurité alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - livré sans batterie, prévoir 1 batterie référence 040749
Les Atouts de l'article:
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (CMSI type B) avec 1 ligne de mise en sécurité - Classe II - IP30 - IK07 - Alimentation secteur 230V~ - 50Hz à 60Hz
Fonction évacuation :- le tableau peut piloter 1 zone d'alarme- alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes- alarme générale réglable de 5 minutes à 15 minutes- possibilité de raccorder 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic référence 040680 et jusqu’à 10 avec alimentation externe de sécurité référence 061479- possibilité de raccorder 15 tableaux répétiteurs d’exploitation référence 140500
Equipement :- 8 boucles de détection - Chaque boucle peut recevoir 32 déclencheurs manuels référence 138012 ou 138018- 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 3 lignes de 32 diffuseurs sonores ou lumineux d’alarme feu référence 041507, 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596 et 040598- 1 ligne de commande de DAS- relais paramétrables par micro-interrupteurs- 3 contacts NO/NF 48V - 1A- 1 contact NO/NF 230V - 0.5A- 1 contact dérangement NF 48V - 1A
Connectivité :- 1 port de communication GTC/IOT RS485 protocole MODBUS- 1 port USB femelle Type-B pour paramétrage par logiciel PC
Durée de l'alarme restreinte et générale d'évacuation réglable - Logiciel PC permettant le changement des codes d'accès, la consultation de l'historique, le matriçage de la ligne de mise en sécurité, des relais paramétrables et des lignes de diffuseurs sonores ou lumineux d'alarme feu - Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 12101-10 et certifié NF SSI
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables