![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-653169-WEB-L.jpg?ts=1707523421313)
Legrand - Cloison de separation metal pour colonnes universelles - largeur 1,10m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
type d'accessoire/pièce détachée - autre
qualité du matériau - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195677
Réf. Sonepar
00001119644
Réf. Fournisseur
653169
Réf. Commerciale
Legrand
traitement de la surface
non traité
type d'accessoire/pièce détachée
autre
qualité du matériau
autre
matériau
aluminium
couleur
autre
sans halogène
Oui
Cloison de séparation pour courant fort et courant faible dans colonnes universelles - aluminium
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation pour colonnes universelles
Matière : Aluminium
Longueur 1,1m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables