Legrand - Climatiseur installation toit armoire assemblable 230V 1 phase - 3850W a 2870W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 3850 W
hauteur - 487 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060353629
Réf. Sonepar
00001035362
Réf. Fournisseur
035362
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
3850 W
hauteur
487 mm
profondeur
492 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Non
largeur
777 mm
Climatiseur pour installation horizontale sur toit d'armoire assemblable 230V 1 phase - 3850W à 2870W - réglable de 25°C à 45°C - circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Les Atouts de l'article:
Climatiseur pour installation horizontale
- Tension/Phases : 230V/1 - L35L35 : 3850W - L35L50 : 2870W
Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C
Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables