![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-06046-WEB-R.jpg?ts=1707523432472)
Legrand - Cintre grand rayon 90 IP44 D50mm et rayon 210mm - gris RAL7035
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
avec manchon - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971494541
Réf. Sonepar
00012006046
Réf. Fournisseur
06046
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
avec manchon
Non
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
diamètre
50 mm
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø50mm et rayon 210mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 50mm - rayon 210mm - gris RAL7035
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables