![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-06241-WEB-R.jpg?ts=1707523456460)
Legrand - Cintre grand rayon 90 IP44 D16mm et rayon 55mm - sable RAL1015
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
avec manchon - Non
surface polie - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495623
Réf. Sonepar
00012006241
Réf. Fournisseur
06241
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
avec manchon
Non
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
diamètre
16 mm
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm et rayon 55mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - sable RAL1015
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 16mm - rayon 55mm - sable RAL1015
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables