![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/031882-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523359708)
Legrand - Cheville a visser grise RAL7035 pour percage D8mm et tete filetee D6,6mm pas 150
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
longueur - 37 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 8 mm
modèle - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060318826
Réf. Sonepar
00001031882
Réf. Fournisseur
031882
Réf. Commerciale
Legrand
qualité du matériau
autre
longueur
37 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
8 mm
modèle
autre
avec vis
Oui
profondeur de trou de foret
29.3 mm
adapté au diamètre de vis
6.6...6.6 mm
adapté à une vis à bois hexagonale
Non
adapté à une fixation avec collier
Non
Cheville à visser pour perçage Ø8mm et tête filetée Ø6,6mm avec pas 150 - livrée avec pointeau enfonce cheville - pour fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres et arcs de fixation - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Cheville à visser
Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm) et tête filetée Ø6,6mm avec pas 150
Livrée avec pointeau enfonce cheville
Gris
RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables