![Legrand - Cassette slim HD MTP pour panneau modulaire LCS3 OM4 multimodes 12 brins LC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-032169-WEB-R.jpg?ts=1704841465792)
Legrand - Cassette slim HD MTP pour panneau modulaire LCS3 OM4 multimodes 12 brins LC
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de connecteurs arrière - 1
catégorie - OM4
nombre de connecteurs avant - 12
type de raccordement arrière - MTP-M
type de raccordement avant - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971929135
Réf. Sonepar
00001192913
Réf. Fournisseur
032169
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de connecteurs arrière
1
catégorie
OM4
nombre de connecteurs avant
12
type de raccordement arrière
MTP-M
type de raccordement avant
LC-Duplex
croisé
Oui
couleur
noir
Cassette slim Haute Densité MTP (compatible MPO) pour panneau modulaire LCS³ OM4 multimodes (50/125 μm) - 12 brins LC OM4 polarité universelle
Les Atouts de l'article:
Cassette slim Haute Densité MTP (compatible MPO)
Pour panneau modulaire LCS³ - 12 brins LC - OM4 multimode (50μm/125μm) - Polarité universelle
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd - haute performance, faible perte d'insertion < 0,5dB - Polarité universelle
Chaque cassette coulissante est extractible individuellement par l'avant ou par l'arrière par simple préhension
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables