![Legrand - Cassette de remplacement pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/412299-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841410864)
Legrand - Cassette de remplacement pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
niveau de protection - 1.7 kV
tension max de régime permanent - 320 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970517906
Réf. Sonepar
00001051803
Réf. Fournisseur
412299
Réf. Commerciale
Legrand
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
niveau de protection
1.7 kV
tension max de régime permanent
320 V
avec contact de signalisation à distance
Non
taille (DIN)
1 TE
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
1.7 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
schéma de liaison TN-C-S
Non
Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 Imax 40kA références 412214, 412215, 412240, 412242, 412244, 412245 et anciens parafoudres références 412204, 412205, 412264 et 412265
Les Atouts de l'article:
Cassette avec indicateur d'état :- vert (parafoudre en fonction)- rouge (cassette à remplacer)
Pour parafoudre T2 - Imax 40kA références 412214, 412215, 412240, 412242, 412244, 412245 et anciens parafoudres références 412204, 412205, 412264, 412265
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables