![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-298902-WEB-R.jpg?ts=1707523401256)
Legrand - Cadre saillie 1 poste avec interrupteur pour moulure 12,5mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - autre
hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
nombre d'unités d'appareil - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970992543
Réf. Sonepar
00001099255
Réf. Fournisseur
298902
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage
autre
hauteur du câble pour plinthe
12.5 mm
profondeur du câble pour plinthe
0 mm
nombre d'unités d'appareil
1
couleur
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9003
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
15...60 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
décoration
sans
type de montage appareil d'installation
déjà équipé
indice de protection (IP)
autre
Cadre saillie 1 poste équipé d'un interrupteur ou va-et-vient 10A pour montage horizontal ou vertical sur une moulure 20x12,5mm ou 32x12,5mm - blanc
Les Atouts de l'article:
RAL blanc 9003
Livré bornes ouvertes.Respect de l'indice de protection.
VV de 10A, 250V
Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants
Dimension : 73x84x24mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables