![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/024315-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523325490)
Legrand - Cadre rond Osmoz - petit modele- accessoire
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
forme - rectangulaire
impression symboles ISO - sans
signification de l'impression - sans
largeur - 29.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060243159
Réf. Sonepar
00001024315
Réf. Fournisseur
024315
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
noir
forme
rectangulaire
impression symboles ISO
sans
signification de l'impression
sans
largeur
29.9 mm
hauteur
45 mm
Cadre rond petit modèle pour auxiliaires Osmoz
Les Atouts de l'article:
Cadre rond Osmoz
Petit modèle
Livré sans insert
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables