Legrand - Cadre Mosaic pour 3 x 2 modules montage vertical - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
couleur - blanc
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060802837
Réf. Sonepar
00001080283
Réf. Fournisseur
080283
Réf. Commerciale
Legrand
composition
cadre apparent
couleur
blanc
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
matériau
plastique
avec cadre de recouvrement
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection (IP)
IP2X
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec insertion de raccord à écrou
Non
avec entrée de câble
Oui
largeur d'appareil
225 mm
hauteur d'appareil
83 mm
profondeur d'appareil
40 mm
nombre de modules (construction modulaire)
6
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
avec entrée de câble
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
forme
rectangulaire
Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules montage vertical équipé d'une entrée amovible 20x12,5mm - à utiliser avec le support Batibox référence 080253 - livré avec vis - blanc RAL9003 finition brillante
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie Mosaic 3x2 modules en montage vertical - A utiliser avec le support Batibox référence 080253
Profondeur 40mm
Equipé d'une entrée amovible pour moulure 20x12,5mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
Livré avec vis
Blanc RAL9003 finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables