Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Legrand - Cable LCS3 categorie5e F-UTP 4 paires PVC longueur 305m

Legrand - Cable LCS3 categorie5e F-UTP 4 paires PVC longueur 305m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.2 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060327538

Réf. Sonepar

00001032753

Réf. Fournisseur

032753

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale du conducteur

0.2 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

câblage

faisceau

diamètre externe approx.

6 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

valeur NVP

66 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

surface du conducteur

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

24

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

48 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

24 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

nombre d'éléments de câblage

4

gaine de protection

sans

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

poids

39 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

maintien de fonction

sans

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

gris

catégorie

5E

diamètre du conducteur

0.51 mm

matériau conducteur

cuivre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

résistant aux UV

Non

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).