![Legrand - Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 24V ou 24V=](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/041525-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841404782)
Legrand - Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 24V ou 24V=
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
volume - 75 dB
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP30
fréquence du signal sonore - 3600...3600 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060415259
Réf. Sonepar
00001041525
Réf. Fournisseur
041525
Réf. Commerciale
Legrand
type de courant
AC/DC
volume
75 dB
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP30
fréquence du signal sonore
3600...3600 Hz
couleur du boîtier/corps
blanc
radioguidé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 24V~ ou 24V= - 75dB à 1m avec led clignotante - fréquence 3600Hz - fixation encastrée
Les Atouts de l'article:
Buzzer industriel 75dB - IP30
Consommation électrique : 5mA - Alimentation : 24V~ et =
Niveau sonore de 75dB à 1m
Signal sonore de fréquence 3600Hz
Equipé d'une led clignotante pendant la diffusion du son
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables