![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/089605.jpg?ts=1714082849782)
Legrand - BT SOL H GRISE 12M CV INOX
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
numéro RAL - 7031
largeur dimension extérieure - 269 mm
longueur dimension extérieure - 229 mm
finition du couvercle - rectangulaire
longueur dimension d'encastrement - 212 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060896058
Réf. Sonepar
00001089605
Réf. Fournisseur
089605
Réf. Commerciale
Legrand
numéro RAL
7031
largeur dimension extérieure
269 mm
longueur dimension extérieure
229 mm
finition du couvercle
rectangulaire
longueur dimension d'encastrement
212 mm
profondeur d'encastrement min.
75 mm
adapté à un nettoyage humide
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Oui
largeur dimension d'encastrement
252 mm
couleur
gris
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
0 mm
avec évidement pour revêtement de sol
Non
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
Legrand - Boîte de sol 75-105mm à équiper - 12 modules - couvercle inox - gris