![Legrand - Bracelet de filerie pour circulation horizontale pour XL34000 , XL3800 et XL3400](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-405225-WEB-R.jpg?ts=1704841468481)
Legrand - Bracelet de filerie pour circulation horizontale pour XL34000 , XL3800 et XL3400
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 17 mm
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064052252
Réf. Sonepar
00001405225
Réf. Fournisseur
405225
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
17 mm
modèle
rail de guidage de câbles
matériau
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
Bracelet de filerie pour circulation horizontale pour XL³4000 , XL³800 et XL³400 - se fixe directement sur rail 2 positions
Les Atouts de l'article:
Bracelet de guidage de filerie dans XL³
Se fixe directement sur rail aluminium 2 positions
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables