Legrand - Bouton non lumineux a impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - bleu
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060237035
Réf. Sonepar
00001023703
Réf. Fournisseur
023703
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
bleu
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
19.9 mm
hauteur de l'ouverture
34 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Bouton non lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet bleu - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bouton non lumineux à impulsion Osmoz complet
Affleurant - IP69 - Bleu
NO (023803 et 022962)
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables