![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/024187-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523334769)
Legrand - Bouchon obturateur - Osmoz - finition noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
diamètre de trou - 22.5 mm
matériau - plastique
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060241872
Réf. Sonepar
00001024187
Réf. Fournisseur
024187
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
noir
diamètre de trou
22.5 mm
matériau
plastique
type de lentille
rond
Bouchon obturateur noir pour auxiliaires Osmoz
Les Atouts de l'article:
Bouchon obturateur Osmoz
Noir
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables