![Legrand - Bornier de repartition nu a visser - 1 connexion 6mm2 a 25mm2 - longueur 45mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/004801_pw_93541.jpg?ts=1704841303101)
Legrand - Bornier de repartition nu a visser - 1 connexion 6mm2 a 25mm2 - longueur 45mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 80 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060048013
Réf. Sonepar
00001004801
Réf. Fournisseur
004801
Réf. Commerciale
Legrand
courant nominal
80 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Non
largeur
45 mm
hauteur
10.5 mm
profondeur
6.5 mm
Bornier de répartition nu à visser avec 1 connexion 6mm² à 25mm² et 4 connexions 1,5m² à 16mm² - longueur 45mm, fixation par vis D4
Les Atouts de l'article:
Bornier de répartition nu à visser - Longueur 45mm
Composé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 4 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Se fixe par vis M4
Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables