Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Legrand - Borne monophasee plastique Green'up Premium - Mode 3 - 7,4kW - 1 port

Legrand - Borne monophasee plastique Green'up Premium - Mode 3 - 7,4kW - 1 port

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • exécution raccord côté installation - monophasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970955548

Réf. Sonepar

00001059001

Réf. Fournisseur

059001

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP44

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec gestion de la charge

Non

avec compteur d'énergie

Non

avec disjoncteur de protection

Non

compatible IFTTT

Non

longueur du câble de charge

0 m

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre de prises CEE

0

avec interface de communication

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

largeur

295 mm

hauteur

365 mm

profondeur

140 mm

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

Borne monophasée plastique Green'up Premium IP44 IK08 - socle type 2 avec obturateurs - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 3 puissance 3,7kW à 7,4kW ou 16A à 32A -conforme aux normes IEC 61851-1 et 61851-22

Les Atouts de l'article:

Borne plastique pour recharge d'un véhicule IP44 - IK08 équipée d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 1P+N+T avec fil pilote (Mode 3) - Blanc RAL9003/Gris RAL7016
Fonctions disponibles : - programmation journalière et hebdomadaire de la charge avec kit de communication - visualisation de l'état de fonctionnement de la borne - activation/désactivation de la borne - suivi et historique des consommations avec stockage des données (avec kit de communication) - mise à jour logiciel - possibilité de différer la charge de 3 heures, 6 heures ou 9 heures, pour fonctionnement pendant la période à tarif réduit
Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12V=) ou via planning - Possibilité de commande ON/OFF à distance (entrée contact sec 12V=)
Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation (3,7kW/4,6kW/5,7kW/7,4kW) ou (16A/20A/25A/32A)
Raccordement et protection à partir du tableau électrique, par 1 ligne dédiée protégée - Conforme aux normes IEC 61851-1 et IEC 61851-22

Les Atouts de la gamme:

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV charge permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données.L'ensenble de la gamme Green'up™ beneficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge securisée et performante (homologuées 16 A VE)