![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/098402-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523448103)
Legrand - Borne de raccordement pour coffrets de derivation - 2x16 mm2 - 10 bornes
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²
section de raccordement cable souple - 16...16 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060984021
Réf. Sonepar
00001098402
Réf. Fournisseur
098402
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
nombre de pôles
1
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
16...16 mm²
section de raccordement cable souple
16...16 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
16...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
16...16 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
couleur
gris
largeur
28 mm
hauteur
27.3 mm
profondeur
218 mm
Barrette de 10 bornes de raccordement à vis séparables capacité 2x16mm² - gris
Les Atouts de l'article:
Pour réaliser une boîte de dérivation avec un coffret de dérivation. Utilisation seule possible. Chaque borne permet de raccorder plusieurs fils avec une seule vis. Capacité : 2 x 16 mm². .
Borne de raccordement. Blanc. Barrette de 10 bornes séparables. .
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables