![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/098422-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523441932)
Legrand - Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 10mm2 - 57A - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 12
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²
courant assigné In - 57 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060984229
Réf. Sonepar
00001098422
Réf. Fournisseur
098422
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
nombre de pôles
12
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
4...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
4...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
écart central entre les trous
4.5 mm
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
4...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...10 mm²
température d'utilisation
-25...55 °C
nombre de positions de serrage par pôle
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
couleur
blanc
largeur
20.8 mm
hauteur
17.4 mm
profondeur
136.2 mm
tension assignée (Ue)
250 V
Barrette de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc capacité 10mm² intensité maximale de 57A, tension d'isolement de 250V selon EN 60998-2-1, tenue au fil incandescent à 850° - gris
Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 10 mm2, intensité maximale de 57 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1)
Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11)
Température d'utilisation de -25° à +55°
Indice de Protection IPXXB
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables