![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/098441-LEGRAND.jpg?ts=1707523458867)
Legrand - Borne de raccordement a broches Suprem - 6mm2 - 15A - 2 x 12 bornes - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 12
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...6 mm²
courant assigné In - 15 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060984410
Réf. Sonepar
00001098441
Réf. Fournisseur
098441
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
nombre de pôles
12
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...6 mm²
courant assigné In
15 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
2.5...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
écart central entre les trous
3.2 mm
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
2.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...6 mm²
température d'utilisation
-5...40 °C
nombre de positions de serrage par pôle
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
couleur
noir
largeur
36 mm
hauteur
14 mm
profondeur
106.2 mm
tension assignée (Ue)
50 V
Lot de 2 barrettes de 12 bornes de raccordement à broches Suprem capacité 6mm² intensité maximale de 15A, tension d'isolement de 50V, tenue au fil incandescent à 850° - noir
Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 6 mm2, intensité maximale de 15 A, tension d'isolement de 50 V
Tenue au fil incadescent à 850° selon la norme EN 60695-2-21
Température d'utilisation de -5° à +40°
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables