![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-405206-WEB-R.jpg?ts=1704841477872)
Legrand - Borne de raccordement 6 a 25mm2 IP2X pour disj. DX3 3P+N a connexion automatique
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - sans vis
nombre de pôles - 2
protégé contre les contacts - Oui
largeur - 17.5 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064052061
Réf. Sonepar
00001405206
Réf. Fournisseur
405206
Réf. Commerciale
Legrand
type de connexion
sans vis
nombre de pôles
2
protégé contre les contacts
Oui
largeur
17.5 mm
profondeur
35 mm
Jeu de 3 bornes de raccordement à vis (1x1P+N, 2x1P) , à câbler pour disjoncteur 3P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X
Les Atouts de l'article:
Borne de raccordement pour disjoncteurs DX³ Tri+Neutre à borne automatiques
Jeu de 3 bornes : 1x1P+N, 2x1P
Section de raccordement : 6mm² à 25mm²
IP2X
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables