![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-088192-WEB-R.jpg?ts=1707523434330)
Legrand - Boite d'encastrement special renovation pour boites de sol 16 a 24 modules
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 340 mm
nombre d'appareils encastrables - 1
plage de nivellement - 70...110 mm
hauteur de canal - 20...30 mm
largeur de canal - 20...30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971618008
Réf. Sonepar
00001161800
Réf. Fournisseur
088192
Réf. Commerciale
Legrand
dimension nominale
340 mm
nombre d'appareils encastrables
1
plage de nivellement
70...110 mm
hauteur de canal
20...30 mm
largeur de canal
20...30 mm
hauteur min. de la chape de béton
70 mm
matériau de la paroi latérale
plastique
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Oui
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rectangulaire
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Non
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Non
Boîte d'encastrement pliable spéciale rénovation pour boîtes de sol pour chape béton 16 à 24 modules épaisseur 70mm à 110mm
Les Atouts de l'article:
Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 70mm et 110mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement.
Deux faces pré-découpées pour passage de conduits (diamètre max 30mm)
La boite d’encastrement se plie et s'assemble facilement avant l’installation
Matières : corps en plastique souple pliable Polypropylène alvéolaire et angles en plastique rigide
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables