Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - Boite d'encastrement plastique pour boite de sol 18 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 255 mm

  • plage de nivellement - 0...0 mm

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - carré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060896317

Réf. Sonepar

00001089631

Réf. Fournisseur

089631

Réf. Commerciale

Legrand

dimension nominale

255 mm

plage de nivellement

0...0 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

carré

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

hauteur min. de la chape de béton

65 mm

matériau de la paroi latérale

plastique

plancher

Non

possibilité d'intégration de joints

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

Legrand - Boîte d'encastrement plastique pour boîtes de sol 18 modules