![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-088127-WEB-R.jpg?ts=1707523436356)
Legrand - Boite de sol ronde couvercle plastique pour prise position verticale 12 modules
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
numéro RAL - 7031
largeur dimension extérieure - 0 mm
longueur dimension extérieure - 0 mm
finition du couvercle - rectangulaire
protection de la surface du boîtier - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756114
Réf. Sonepar
00001075975
Réf. Fournisseur
088127
Réf. Commerciale
Legrand
numéro RAL
7031
largeur dimension extérieure
0 mm
longueur dimension extérieure
0 mm
finition du couvercle
rectangulaire
protection de la surface du boîtier
autre
longueur dimension d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
72 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
largeur dimension d'encastrement
0 mm
couleur
gris
diamètre externe
300 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
275 mm
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
Boite de sol ronde 12 modules avec couvercle plastique à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale avec 2 sorties de câbles flexibles - équipée de supports de prises - installation en plancher technique ou chape béton
Les Atouts de l'article:
Boite de sol version ronde 12 modules avec couvercle plastique à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipée de supports de prises
Entrées de câbles souples défonçables pour en faciliter l'installation des prises
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son anneau intégré
Installation :- directe dans plancher technique- avec l’adaptateur référence 088089 et la boîte d’encastrement réglable référece 088080 dans chape béton
Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables