![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/001246841.jpg?ts=1714082846414)
Legrand - Boite de sol beige 18 modules horizontale75-105 MM-couvercle pour revetement
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
numéro RAL - 1019
largeur dimension extérieure - 269 mm
longueur dimension extérieure - 269 mm
finition du couvercle - carré
longueur dimension d'encastrement - 252 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060896126
Réf. Sonepar
00001089612
Réf. Fournisseur
089612
Réf. Commerciale
Legrand
numéro RAL
1019
largeur dimension extérieure
269 mm
longueur dimension extérieure
269 mm
finition du couvercle
carré
longueur dimension d'encastrement
252 mm
profondeur d'encastrement min.
75 mm
adapté à un nettoyage humide
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
10 mm
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Oui
largeur dimension d'encastrement
252 mm
couleur
beige
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
0 mm
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
Legrand - Boîte de sol 18 modules à équiper hauteur 75mm à 105mm avec couvercle pour revêtement - beige RAL1019