Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - Boite de sol a equiper hauteur 65mm 8x2 modules - couvercle inox

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • numéro RAL - 7031

  • largeur dimension extérieure - 269 mm

  • longueur dimension extérieure - 324 mm

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • longueur dimension d'encastrement - 306 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060896256

Réf. Sonepar

00001089625

Réf. Fournisseur

089625

Réf. Commerciale

Legrand

numéro RAL

7031

largeur dimension extérieure

269 mm

longueur dimension extérieure

324 mm

finition du couvercle

rectangulaire

longueur dimension d'encastrement

306 mm

profondeur d'encastrement min.

65 mm

adapté à un nettoyage humide

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

0 mm

adapté à un canal noyé

Oui

adapté à un fond rentrant

Non

adapté à un double fond

Oui

largeur dimension d'encastrement

252 mm

couleur

gris

diamètre externe

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

1

diamètre d'encastrement

0 mm

avec évidement pour revêtement de sol

Non

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

Legrand - Boîte de sol 16 modules à équiper hauteur 65mm avec couvercle inox - gris RAL7031