![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-088069-WEB-R.jpg?ts=1707523399822)
Legrand - Boite d'encastrement pour boites de sol IP66 - pour sols en beton
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 25 mm
nombre d'appareils encastrables - 2
plage de nivellement - 65...97 mm
hauteur de canal - 16...25 mm
largeur de canal - 16...25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970341433
Réf. Sonepar
00001034152
Réf. Fournisseur
088069
Réf. Commerciale
Legrand
dimension nominale
25 mm
nombre d'appareils encastrables
2
plage de nivellement
65...97 mm
hauteur de canal
16...25 mm
largeur de canal
16...25 mm
hauteur min. de la chape de béton
65 mm
matériau de la paroi latérale
plastique
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rond
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Non
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour installation de boîtes de sol IP66 dans sol béton hauteur de chape 65mm à 97mm - livrée avec couvercle - matière plastique
Les Atouts de l'article:
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour l'installation de boîtes de sol IP66 dans les sols en béton - Livrée avec couvercle
Hauteur de la chape béton : de 65mm à 97mm
Sorties de câbles pré-découpées sur les 4 faces pour conduits de diamètres 16mm, 20mm et 25mm
Matière plastique
Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables