![Legrand - Boite a encastrer ronde Batibox maconnerie profondeur40mm - D67mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/080109_pw_113187.jpg?ts=1714082846912)
Legrand - Boite a encastrer ronde Batibox maconnerie profondeur40mm - D67mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
couleur - rouge
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060801090
Réf. Sonepar
00001080109
Réf. Fournisseur
080109
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
couleur
rouge
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
67 mm
largeur
60 mm
modèle
unique
sans halogène
Oui
pour diamètre du tube
autre
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
sans
borne, position fixe
Non
nombre de pôles de la borne
0
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube en option
Non
nombre d'embouts fournis
0
finition du couvercle
sans
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
profondeur intérieure
40 mm
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
60 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
fixation des appareils
à griffe
fixation du couvercle
autre
pour le nombre d'inserts d'appareil
2
fixation au crochet de luminaire
Non
section de conducteur max.
0 mm²
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Non
étanche à l'air
Oui
profondeur
30...40 mm
pour diamètre de câble
16...20 mm
Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.