![Legrand - Boite a encastrer Batibox maconnerie - 3 postes profondeur 40mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-090533-WEB-R.jpg?ts=1704841447704)
Legrand - Boite a encastrer Batibox maconnerie - 3 postes profondeur 40mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
couleur - rouge
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060905330
Réf. Sonepar
00001090533
Réf. Fournisseur
090533
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
couleur
rouge
forme
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
largeur
71 mm
modèle
triple
sans halogène
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
borne, position fixe
Non
nombre de pôles de la borne
0
tubulure
sans
finition du couvercle
sans
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
profondeur intérieure
43 mm
longueur
216 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
16
fixation des appareils
visser ou à griffe
fixation du couvercle
autre
pour le nombre d'inserts d'appareil
8
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
40...40 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
Boîte à encastrer Batibox maçonnerie 3 postes ou 6 modules à 8 modules profondeur 40mm à sceller horizontalement ou verticalement pour montage d'appareillage à vis - séparation des courants par plaquette amovible fournie
Les Atouts de l'article:
Boite d'encastrement
Maçonnerie
3 postes
6 modules
40 mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables