![Legrand - Boite a boutons vide Osmoz 3 trous - gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/024203-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841327957)
Legrand - Boite a boutons vide Osmoz 3 trous - gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060242039
Réf. Sonepar
00001024203
Réf. Fournisseur
024203
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
3
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
indice de protection (IP)
IP67
Degré de protection (NEMA)
4X
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
largeur
74 mm
hauteur
140 mm
profondeur
47.9 mm
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Boîte à boutons vide Osmoz 3 trous grise IP66 IK07 à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons - possibilité de monter 3 blocs par trou
Les Atouts de l'article:
Boîte à boutons vides Osmoz
3 trous - Gris
IP66 - IK07
A équiper de :- têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables