![Legrand - Bloc salle reunion table cent.- 7x2P+T + switch 6 ports + 1 HD15 - cordon 2P+T](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/053577-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082841981)
Legrand - Bloc salle reunion table cent.- 7x2P+T + switch 6 ports + 1 HD15 - cordon 2P+T
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - autre
nombre de prises avec contact de terre - 7
nombre de raccordements HDMI - 0
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060535773
Réf. Sonepar
00001053577
Réf. Fournisseur
053577
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
autre
modèle
autre
nombre de prises avec contact de terre
7
nombre de raccordements HDMI
0
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
1
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
1
diamètre
0 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
320 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
hauteur
75 mm
largeur
200 mm
Bloc pour salle de réunion équipé de 7 prises 2P+T avec puits inclinés à 45°, 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable, 1 prise HD15 + jack 3,5mm, 1 cordon VGA femelle et 1 cordon Jack femelle - avec mallette de transport
Les Atouts de l'article:
Bloc équipé de prises de courant, d'un switch et de prise audio vidéo pour salle de réunion avec table centrale
Permet le branchement de 7 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) avec 1 point de connection en HD15 et Jack 3,5mm - Puissance maximum : 3680W en 230V~
Equipé de :- 1 interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements- 7 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable - 1 prise HD15 + Jack 3,5mm- Cordon VGA 1m femelle à compléter par prolongateur VGA- Cordon Jack 3,5mm femelle 1m
Equipé d'un cordon de 5m muni d'une fiche 2P+T (HO5VVF 3G 1,5mm²) - Câble réseau non fourni
Fourni avec mallette de transport - Conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables